0001807429065-RULLINO NRB2,5X13,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB2,5X13,8-G2/0-10
Rubix:170000000523582
Produttore:0001807429065
EAN:4012802371055
0001807429065-RULLINO NRB2,5X13,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza13,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001807429065-RULLINO NRB2,5X13,8-G2/0-10


CUSCINETTI-GUARNIZIONI-GABBIE-ANELLI INTERNI
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2,5x2,5x14 mm
Peso0,53 g
Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza13,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,08 IVA esclusa
/ Unità
0,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione