D06B3030/877622/CORONA 3/8X7/32 Z 30 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D06B3030
Rubix:999200100129544
EAN:3660338311987
D06B3030/877622/CORONA 3/8X7/32 Z 30 TRIPLA C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : D06B3030/877622/CORONA 3/8X7/32 Z 30 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B3 Triplex - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Codice ISO06b-3
Diametro di orientamento91,12 mm
Diametro esterno94,7 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro del foro14 mm
Diametro del mozzo14 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito