D06B3043/877635/CORONA 3/8X7/32 Z 43 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B3043
Rubix:999200100129557
EAN:3660338312113
D06B3043/877635/CORONA 3/8X7/32 Z 43 TRIPLA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti43
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D06B3043/877635/CORONA 3/8X7/32 Z 43 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B3 Triplex - 43 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti43
Codice ISO06b-3
Diametro di orientamento130,49 mm
Diametro esterno134,6 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
  • Esaurito