D16B3011/878610/CORONA 1X17,02 Z 11 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D16B3011
Rubix:999200100130320
EAN:3660338321863
D16B3011/878610/CORONA 1X17,02 Z 11 TRIPLA C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : D16B3011/878610/CORONA 1X17,02 Z 11 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B3 Triplex - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Codice ISO16b-3
Diametro di orientamento90,14 mm
Diametro esterno101,5 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito