Riferimenti
Facom:S.12H
Rubix:160000000310885
EAN:3148510539409




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 22,8 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.12H
A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175
Punti di forza
- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 56 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 22,8 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Quadro | 12 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 52 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione