GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC NAVY S440NAR # L

S440 - Giacca antipioggia classica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:S440NARL
Rubix:999220801015419
GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC NAVY S440NAR # L

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC NAVY S440NAR # L


Progettata per essere indossata in caso di maltempo, la classica giacca antipioggia non è solo pratica e resistente, ma offre anche un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Facilmente arrotolabile e riponibile quando arriva il tempo piovoso. Disponibile in un'ampia gamma di colori, la soddisfazione di chi la indossa è garantita. <br/>L'impermeabile mantiene l'utente asciutto e al riparo dalle intemperie. Cuciture sigillate per una maggiore protezione. 2 tasche per riporre gli oggetti in modo sicuro. Cappuccio rimovibile per una maggiore funzionalità. Inserto posteriore e occhielli ventilati per una maggiore traspirabilità e comfort. Sacca per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio. Taglio ampio per il massimo comfort. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, con gocce d'acqua che vengono evacuate dalla superficie del tessuto. Il tessuto classificato UPF 50+ blocca il 98% dei raggi UV. <br/> Norma: EN343 03:1 Tipo: Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Materiale100% poliestere, rivestito in pvc (tessuto esterno)
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Colore secondario