S477-POLO MANICHE CORTE M HI-VIS GIALLO S477YER # M
S477 - Polo a maniche corte Hi-Vis
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:S477YERM
Rubix:999211203002602
EAN:5036108042982

Dettagli del prodotto : S477-POLO MANICHE CORTE M HI-VIS GIALLO S477YER # M
Grazie a dettagli accurati e a una costruzione di alta qualità, la nostra polo è più confortevole e più duratura rispetto ai principali concorrenti. Ideale per le condizioni di lavoro più calde. Il tessuto traspirante allontana l'umidità dal corpo e mantiene l'indossatore fresco, asciutto e comodo.
La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e favorisce la rimozione delle macchie. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Stile superiore con colletto a contrasto e striscia fluorescente. Progettato con una vestibilità confortevole.
Standard : EN20471_2
Tipo : Regolare
La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e favorisce la rimozione delle macchie. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Stile superiore con colletto a contrasto e striscia fluorescente. Progettato con una vestibilità confortevole.
Standard : EN20471_2
Tipo : Regolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Maniche lunghe | no |
| Grammatura | 175 g/m² |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione