CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GOING ESD S1P SRC RL20096 NR. 38
Safety Shoes
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20096 38
Rubix:999201123009278
Produttore:0RL20096 38
EAN:8033546348611




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GOING ESD S1P SRC RL20096 NR. 38
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable soft perforated suede leather, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
GOING ESD S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,95 IVA esclusa
/ Paia
€ 93,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
38