CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC B0169 # 47
SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0169-PWA 47
Rubix:999180700010112
Produttore:CA-B0169-PWA 47
EAN:8057741716679

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GREENWICH S3 SRC B0169 # 47
Eccellente combinazione di comfort, sicurezza, praticità e prezzo, le scarpe antinfortunistiche Base Greenwich S3 WRU SRC sono uno dei modelli più popolari della collezione Smart, che comprende prodotti eccellenti, realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia; sono prodotte in un'ampia gamma di taglie, dal 36 al 49, per soddisfare le esigenze specifiche di un gran numero di lavoratori e la calzata è diversificata, a seconda della taglia, per un migliore adattamento alla forma del piede: da 36/38 9 Mondopoint, da 39/49 11 Mondopoint.
Il Greenwich Base S3 ha la tipica struttura dello stivale, particolarmente adatta alla stagione invernale; sono inoltre dotati di:
- Tomaia in Nubuck® idrorepellente, traspirante, leggera e confortevole
- Fodera interna SmellStop in tessuto tecnico 3Dantibatterico, che previene la formazione di cattivi odori
- Collare imbottito che protegge il piede senza esercitare alcuna pressione sulla parte superiore del tallone
- Bracciolo in tessuto e polimero espanso che migliora il comfort del piede
- Punta in acciaio resistente a 200 J
- Pellicola antiperforazione Fresh'n flex in tessuto balistico con perforazione di 0 mm, conforme al nuovo standard 20345: 2011
- Linguetta a soffietto che protegge il piede dalla polvere
- Suola AirTech® in poliuretano monodensità ./strong>, flessibile, leggera e anti-fatica che si adatta con estrema facilità a qualsiasi tipo di terreno, rendendola altamente resistente allo scivolamento
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,83 IVA esclusa
/ Paia
€ 62,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
47
