SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 43
STINGER ESD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RE20084 43
Rubix:999250506000300
Produttore:RE20084 43
EAN:8033546101513





Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 43
La scarpa da lavoro Stinger combina robustezza e comfort in un design moderno. La tomaia in Putek Hexagon, idrorepellente e resistente all’abrasione, offre protezione duratura e traspirabilità. Il puntale Fibertoe garantisce sicurezza per tutta la giornata, mentre il sottopiede antiforo ultra leggero protegge da perforazioni senza compromettere il comfort. La suola EVA + gomma azzurra offre un’aderenza eccellente e un tocco di stile. Totalmente metal free, è una calzatura ideale per chi cerca prestazioni elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | putek |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,55 IVA esclusa
/ Paia
€ 84,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
43