TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865696

Saldatrice MIG 15 ERGOBLUE 3 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865696
Rubix:170000000540459
EAN:3660338199295
TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865696

Riepilogo info tecniche

Lunghezza3 m
Fattore di marcia a 40° C180 co2 - 150 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865696


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Lunghezza: 3 metri.
Connettore euro.
Diametro cavo: da 0,6 a 1,0 mm
Ciclo di lavoro al 60%: 180 CO2 - 150 A Mix

Punti di forza

Impugnatura ergonomica studiata per distribuire
ottimamente il peso e per rendere facilmente
gestibile l'utilizzo della torcia.
Cavo di alimentazione ad elevata resistenza e
massima flessibilità.
Perno girevole per libertà di movimento.
Ricambi di lunga durata per assicurare ottime
prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza3 m
Fattore di marcia a 40° C180 co2 - 150 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Tipologiaergoblue 15
61,83 IVA esclusa
/ Unità
75,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione