TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865698

Saldatrice MIG 25 ERGOBLUE 3 m e 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865698
Rubix:170000000540461
EAN:3660338199318
TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865698

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C230 co2 - 220 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865698


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Lunghezza: 3 e 4 metri.
Connettore euro.
Diametro cavo: da 0,8 a 1,2 mm
Ciclo di lavoro al 60%: 230 CO2 - 220 A Mix

Punti di forza

Impugnatura ergonomica studiata per distribuire
ottimamente il peso e per rendere facilmente
gestibile l'utilizzo della torcia.
Cavo di alimentazione ad elevata resistenza e
massima flessibilità.
Perno girevole per libertà di movimento.
Ricambi di lunga durata per assicurare ottime
prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C230 co2 - 220 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Tipologiaergoblue 25
85,00 IVA esclusa
/ Unità
103,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza