TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ACQUA 865701

Saldatrice MIG 500 ERGOBLUE 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865701
Rubix:170000000540463
EAN:3660338199332
TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ACQUA 865701

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C500 co2 - 450 a mix al 100%
Raffreddamentoacqua
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ACQUA 865701


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad acqua.
Lunghezza: 4 metri.
Connettore euro.
Diametro cavo: da 1,0 a 2,4 mm
Ciclo di lavoro al 60%: 500 CO2 - 450 A Mix
Pressione: da 2 a 4 bar

Punti di forza

Impugnatura ergonomica studiata per distribuire
ottimamente il peso e per rendere facilmente
gestibile l'utilizzo della torcia.
Cavo di alimentazione ad elevata resistenza e
massima flessibilità.
Perno girevole per libertà di movimento.
Ricambi di lunga durata per assicurare ottime
prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C500 co2 - 450 a mix al 100%
Raffreddamentoacqua
Tipologiaergoblue 500
182,12 IVA esclusa
/ Unità
222,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore