TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865699

Saldatrice MIG 36 ERGOBLUE 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865699
Rubix:170000000540462
EAN:3660338199325
TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865699

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C340 co2 - 320 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA MIG/MAG RAFFREDDAMENTO ARIA 865699


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Lunghezza: 4 metri.
Connettore euro.
Diametro cavo: da 0,6 a 1,6 mm
Ciclo di lavoro al 60%: 340 CO2 - 320 A Mix

Punti di forza

Impugnatura ergonomica studiata per distribuire
ottimamente il peso e per rendere facilmente
gestibile l'utilizzo della torcia.
Cavo di alimentazione ad elevata resistenza e
massima flessibilità.
Perno girevole per libertà di movimento.
Ricambi di lunga durata per assicurare ottime
prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C340 co2 - 320 a mix al 60%
Raffreddamentoaria
Tipologiaergoblue 36
123,61 IVA esclusa
/ Unità
150,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione