9523650030000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 3,000

Sbavatore anteriore/posteriore 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:52365 3.000
Rubix:160000000185066
EAN:4031095256276
9523650030000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 3,000

Riepilogo info tecniche

Modellosuperad-90
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9523650030000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 3,000


Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Modellosuperad-90
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Sensodestra
Diametro3 mm
Rivestimentoaltin nano
Materiale del corpocarburo
3,000 mm
75,000 mm
Paese d'origineDE
125,58 IVA esclusa
/ Unità
153,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione