9523650060000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 6,000

Sbavatore anteriore/posteriore 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:52365 6.000
Rubix:160000000185069
EAN:4031095256245
9523650060000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 6,000

Riepilogo info tecniche

Modellosuperad-93
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9523650060000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 6,000


Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Modellosuperad-93
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Sensodestra
Diametro6 mm
Rivestimentoaltin nano
Materiale del corpocarburo
6,000 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
142,53 IVA esclusa
/ Unità
173,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione