9523650120000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 12,000

Sbavatore anteriore/posteriore 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:52365 12.000
Rubix:160000000185072
EAN:4031095256214
9523650120000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 12,000

Riepilogo info tecniche

Modellosuperad-96
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9523650120000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 12,000


Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Modellosuperad-96
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Sensodestra
Diametro12 mm
Rivestimentoaltin nano
Materiale del corpocarburo
12,000 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
256,86 IVA esclusa
/ Unità
313,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione