9523650040000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 4,000

Sbavatore anteriore/posteriore 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:52365 4.000
Rubix:160000000185067
EAN:4031095256269
9523650040000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 4,000

Riepilogo info tecniche

Modellosuperad-91
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9523650040000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 4,000


Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Modellosuperad-91
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Sensodestra
Diametro4 mm
Rivestimentoaltin nano
Materiale del corpocarburo
4,000 mm
75,000 mm
Paese d'origineDE
128,33 IVA esclusa
/ Unità
156,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione