9523650050000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 5,000
Sbavatore anteriore/posteriore 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:52365 5.000
Rubix:160000000185068
EAN:4031095256252


Riepilogo info tecniche
| Modello | superad-92 |
|---|---|
| Uso | sbavatura 90° |
| Tipologia | superad 90 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9523650050000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 5,000
Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Modello | superad-92 |
| Uso | sbavatura 90° |
| Tipologia | superad 90 |
| Senso | destra |
| Diametro | 5 mm |
| Rivestimento | altin nano |
| Materiale del corpo | carburo |
| 5,000 mm | |
| 75,000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione