9523650100000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 10,000

Sbavatore anteriore/posteriore 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:52365 10.000
Rubix:160000000185071
EAN:4031095256221
9523650100000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 10,000

Riepilogo info tecniche

Modellosuperad-95
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9523650100000-SBAVATORE A 90GR. AD AVANZAMENTO ED ESTRAZIONE NORMA DI FAB. METALLO DURO 52365 10,000


Sbavatore anteriore/posteriore 90°, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Modellosuperad-95
Usosbavatura 90°
Tipologiasuperad 90
Sensodestra
Diametro10 mm
Rivestimentoaltin nano
Materiale del corpocarburo
10,000 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
228,64 IVA esclusa
/ Unità
278,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione