BULINO DA MECCANICO LUNGHEZZA (MM) 200 4968887
SCALPELLO DA CARROZZERIA ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4968887
Rubix:999180600002763
Documenti
Dettagli del prodotto : BULINO DA MECCANICO LUNGHEZZA (MM) 200 4968887
Bulino in ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

