CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD AEROBIC S1P ESD SRC B0617 # 38
SCARPA AEROBICA S1P SRC ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0617-CWE 38
Rubix:999180300074482
Produttore:CA-B0617-CWE 38
EAN:8034003179472

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD AEROBIC S1P ESD SRC B0617 # 38
AEROBIC B0617 S1P ESD SRC è una nuova scarpa di sicurezza leggera con velcro, costruita con una serie di nuove caratteristiche che la rendono estremamente confortevole per chi la indossa. Con una suola flessibile e leggera Air-Tech anti-fatica. Fodera in tessuto Smell Stop con trattamento antibatterico permanente contro i batteri e i cattivi odori causati dall'umidità. Imbottitura extra nel colletto e nella linguetta per un maggiore comfort. Nuovo SlimCap, realizzato in metallo senza puntale e più leggero del 35% rispetto al normale. Presenta inoltre un'elevata resistenza alle cerniere. Adatto a tutti i tipi di pavimento.
Standard: EN20345:2011 S1P ESD SRC
Standard: EN20345:2011 S1P ESD SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Senza metallo | sì |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Materiale | pelle fiore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,85 IVA esclusa
/ Paia
€ 86,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
38