CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD AEROBIC S1P ESD SRC B0617 # 42

SCARPA AEROBICA S1P SRC ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0617-CWE 42
Rubix:999180300074486
Produttore:CA-B0617-CWE 42
EAN:8034003179519
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD AEROBIC S1P ESD SRC B0617 # 42
brand logo

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD AEROBIC S1P ESD SRC B0617 # 42


AEROBIC B0617 S1P ESD SRC è una nuova scarpa di sicurezza leggera con velcro, costruita con una serie di nuove caratteristiche che la rendono estremamente confortevole per chi la indossa. Con una suola flessibile e leggera Air-Tech anti-fatica. Fodera in tessuto Smell Stop con trattamento antibatterico permanente contro i batteri e i cattivi odori causati dall'umidità. Imbottitura extra nel colletto e nella linguetta per un maggiore comfort. Nuovo SlimCap, realizzato in metallo senza puntale e più leggero del 35% rispetto al normale. Presenta inoltre un'elevata resistenza alle cerniere. Adatto a tutti i tipi di pavimento.
Standard: EN20345:2011 S1P ESD SRC
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
Senza metallosì
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas1
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
Materialepelle fiore
€ 70,85 IVA esclusa
/ Paia
€ 86,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

42