CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD DIVING S3 SRC B0605 # 44
Scarpa da immersione bassa B0605
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0605-CWA-44
Rubix:999180700010661
Produttore:CA-B0605-CWA 44
EAN:8057741714002

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD DIVING S3 SRC B0605 # 44
DIVING B0605 scarpa di sicurezza bassa Norma: EN20345: 2011 S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,86 IVA esclusa
/ Paia
€ 76,68 IVA inclusa
- Esaurito
