SCARPA HINWIL 07519NRNR # 39

Scarpa HINWIL S1P SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sparco:07519NRNR-39
Rubix:999221019026613
SCARPA HINWIL 07519NRNR # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA HINWIL 07519NRNR # 39


Calzatura di sicurezza bassa S1-P in pregiata pelle di bufalo, molto resistente e adatta a tutti i tipi di utilizzo (outdoor e indoor).

Certicifatione : S1P - SRC
Puntale : in composito resistente a 200J..
Sottopiede : anti-perforazione in fibra tessile.
Suola : iniettata in PU Bidensità con assorbimento di energia sul tallone.
Soletta removibile : antistatica in PU.
Fodera interna : in Mesh traspirante.
Tomaia : in pregiata pelle di bufalo ad alta resistenza all’abrasione.
Extra : confortevole, metal free.

Suola in poliuretano bi-densità progettata per favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.

Battistrada : design studiato per garantire il massimo appoggio e grip in ogni condizione di utilizzo.
Tacco antislip : il disegno semplice favorisce un efficiente deflusso di eventuali liquidi.
Antshock : assorbimento dell’energia nella zona del tallone.
Antistatic : protezione antistatica secondo la normativa di riferimento.
Oil resistant : resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
35,25 IVA esclusa
/ Paia
43,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe