CALZATURA DA SALDATORE 848025

Scarpa KELUD 2 S3 HRO HI SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:848025
Rubix:170000000535358
EAN:3660338090172
CALZATURA DA SALDATORE 848025
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe45
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA DA SALDATORE 848025


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI SRC

Gambale in pelle idrorepellente, finitura goffrata. Patta para-scintille in pelle fissata tramite 2 cinturini con fibbie ad apertura rapida. Imbottitura 3D in materiale 3 strati per una migliore evacuazione dell'umidità verso l'esterno. Soletta integrale anatomica e antistatica.

PUNTI FORTI
Suola in gomma ad alte prestazioni, strato comfort in PU. Ottima resistenza al calore da contatto (300°C). Puntale di sicurezza in materiale sintetico e intercalare antiforatura non metallico conforme alla norma 12568: 2010.

Punti di forza

Parte alta della patta foderata e rinforzata per offrire maggiore comfort. Cuciture in fi lo ignifugo Kevlar®.

Applicazioni

Officine di saldatura.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Materiale principalepelle
Materialepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,32 IVA esclusa
/ Paia
77,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione