CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867100
Scarpa PACAYA S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:867100
Rubix:999180200039902
EAN:3660338211218


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867100
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Gambale in microfibra idrorepellente con inserti in rete. Fodera con camera d'aria traspirante.
Suola in poliuretano antiabrasione, leggera e flessibile.
Peso: 515 g*
PUNTI DI FORZA:
Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante. Suola antiperforazione
non contenente metalli.
Gambale in microfibra idrorepellente con inserti in rete. Fodera con camera d'aria traspirante.
Suola in poliuretano antiabrasione, leggera e flessibile.
Peso: 515 g*
PUNTI DI FORZA:
Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante. Suola antiperforazione
non contenente metalli.
Punti di forza
Molto leggera, comoda e ultratraspirante.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 60,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore