CALZATURA ANTINFORTUNISTICA LINKIN ESD S3 CI SRC RL20254 # 36
LINKIN ESD S3 CI SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20254 36
Rubix:999201123009433
Produttore:0RL20254 36
EAN:8033546363904

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA LINKIN ESD S3 CI SRC RL20254 # 36
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC ESD.
Punti di forza
- Materiale esterno: Tela
- Fodera: Tela
- Materiale suola: Ethylene Vinyl Acetate
- Chiusura: Boa
- Tipo di tacco: Tacco a blocco
- Larghezza scarpa: Normale
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
36