CALZATURA DA SALDATORE 867189

Scarpa SOTARA S3 HRO SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:867189
Rubix:999180200039979
EAN:3660338212048
CALZATURA DA SALDATORE 867189
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA DA SALDATORE 867189


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Gambale in pelle granita idrorepellente. Patta parascintille in cuoio con chiusura in strappo. Interamente cucita con filo di Kevlar. Suola in PU/nitrile.
Peso: 595 g*

PUNTI DI FORZA:
Ottima resistenza al calore da contatto (300°C). Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante e suola antiperforazione in acciaio.

Punti di forza

Interamente cucita con filo di Kevlar
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Materiale principalepelle
Materialepelle granita idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,51 IVA esclusa
/ Paia
70,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (4)