CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867260
Scarpa XPRO G S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:867260
Rubix:999180200040043
EAN:3660338212697



Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867260
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Gambale in cuoio pieno fiore finitura pull-up idrorepellente nero. Inserti antivibrazioni neri. Fodera con struttura alveolare studiata per garantire una traspirabilità ottimale. Suola PU/PU antiabrasione, leggera, flessibile e con elevata proprietà antiscivolo. Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante e sottopiede antiperforazione non metallico.
Peso: 550 g*
PUNTI DI FORZA
Linguetta rinforzata che apporta comfort mentre si cammina senza provocare stress al collo del piede.
Fodera in maglia 3D con struttura alveolare, migliora la ventilazione del piede e asciuga rapidamente.
Gambale in cuoio pieno fiore finitura pull-up idrorepellente nero. Inserti antivibrazioni neri. Fodera con struttura alveolare studiata per garantire una traspirabilità ottimale. Suola PU/PU antiabrasione, leggera, flessibile e con elevata proprietà antiscivolo. Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante e sottopiede antiperforazione non metallico.
Peso: 550 g*
PUNTI DI FORZA
Linguetta rinforzata che apporta comfort mentre si cammina senza provocare stress al collo del piede.
Fodera in maglia 3D con struttura alveolare, migliora la ventilazione del piede e asciuga rapidamente.
Punti di forza
La combinazione di tre tecnologie (puntale in materiale composito traforato + suola interna + fodera con camera d'aria) permette di espellere calore e umidità e mantiene il piede fresco e asciutto.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione