CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO QUASAR S1P SRC B0953 # 41
Scarpe basse B0953 QUASAR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0953-CWA-41
Rubix:999180700011455
Produttore:CA-B0953-CWA 41
EAN:8034003174958


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO QUASAR S1P SRC B0953 # 41
Scarpe di sicurezza basse.
Fodera: SmellStop 100% antibatterico.
Tomaia: pelle scamosciata.
Inserto: Fresh'n Flex.
Punta: SlimCap.
Suola: AirTech a densità singola anti-fatica.
Brevetti e plus: AirTech, Fresh'n Flex, SlimCap, Smell STOP.
Fodera: SmellStop 100% antibatterico.
Tomaia: pelle scamosciata.
Inserto: Fresh'n Flex.
Punta: SlimCap.
Suola: AirTech a densità singola anti-fatica.
Brevetti e plus: AirTech, Fresh'n Flex, SlimCap, Smell STOP.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione