CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA TACANA S3 BASSA SRC TG.47 865180
Scarpa TACANA S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:865180
Rubix:170000000540128
EAN:3660338195655

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA TACANA S3 BASSA SRC TG.47 865180
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Gambale in pelle fiore di bufala. Fodera in rete traspirante. Rinforzo anteriore in PU. Puntale di protezione in composito. Suola antiperforazione in acciaio inox. Suola esterna a doppia densità in PU/PU.
Peso: 574 g*
PUNTI DI FORZA:
Scarpa leggera grazie al puntale composito e alla suola in tessuto antiperforazione.
Resistenza allo scivolamento della suola su pavimenti in ceramica e in acciaio. Bordo retroriflettente sul tallone. Suola esterna antistatica. Suola resistente agli idrocarburi. Assorbimento di energia attraverso il tallone.
Gambale in pelle fiore di bufala. Fodera in rete traspirante. Rinforzo anteriore in PU. Puntale di protezione in composito. Suola antiperforazione in acciaio inox. Suola esterna a doppia densità in PU/PU.
Peso: 574 g*
PUNTI DI FORZA:
Scarpa leggera grazie al puntale composito e alla suola in tessuto antiperforazione.
Resistenza allo scivolamento della suola su pavimenti in ceramica e in acciaio. Bordo retroriflettente sul tallone. Suola esterna antistatica. Suola resistente agli idrocarburi. Assorbimento di energia attraverso il tallone.
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX
Punti di forza
Sicurezza garantita al miglior prezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 43,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
