CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL BE-DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC B0895S # 45
Scarpe BE-DRY MID S3 WR CI HRO SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0895-CWS 45
Rubix:999180700011358
Produttore:CA-B0895-CWS 45
EAN:8054633492239

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL BE-DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC B0895S # 45
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con membrana impermeabile. Fodera Primaloft®. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Soletta Dry'n Air Omnia rimovibile per un'eccellente ventilazione. Suola in gomma PU/HRO a doppia densità con tecnologia LifePlus. Calzata ortopedica su misura in conformità alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,88 IVA esclusa
/ Paia
€ 113,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione