CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC CURTIS S3 SRC B0185 # 45
Scarpe Curtis
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0185-LWA 45
Rubix:999180700010152
Produttore:CA-B0185-LWA 45
EAN:8034003180775

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC CURTIS S3 SRC B0185 # 45
S3 SRC. Tomaia: pelle ingrassata idrorepellente. FODERA: SmellStop. INSERTO: Acciaio. TALLONE: Acciaio. SUOLA: AirTech anti-fatica a densità singola con tacchetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 38,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
