CALZATURA ANTINFORTUNISTICA FRANK ESD S1P SRC RV20036 # 43

Scarpe da antinfortunistiche U-POWER Modelle Frank RV20036

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RV20036-43
Rubix:999220518012435
EAN:8033546488751
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA FRANK ESD S1P SRC RV20036 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA FRANK ESD S1P SRC RV20036 # 43


Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD.

Punti di forza

Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Questo modello di scarpe antinfortunistiche ultraleggere, disponibile sia per uomo che per donna, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità. Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d’aria WingTex.

Applicazioni

Ideali per: trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Materialenylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta
60,40 IVA esclusa
/ Paia
73,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

43