CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-FREE S3 SRC B0872 # 43

Scarpe di sicurezza Be-Free B0872 S3 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0872-CWA-43
Rubix:999180300074540
Produttore:CA-B0872-CWA 43
EAN:8057741717638
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-FREE S3 SRC B0872 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-FREE S3 SRC B0872 # 43


Suola con battistrada AirTech + Tpu-Skin ultraflex per la massima flessibilità. elevato effetto anti-fatica durante la camminata; lo spessore del battistrada è notevolmente ridotto per assorbire più energia d'impatto e distribuire più rapidamente il peso del corpo.
Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente per una resistenza all'acqua, all'umidità e al vapore. Il puntale in TPU protegge la punta dall'abrasione e dagli impatti. Il collare in lycra imbottito protegge il collo del piede senza costringerlo.
Fodera SmellStop in tessuto tecnico 3D. combinata con un trattamento antibatterico che elimina i cattivi odori. traspirante. assorbente e desorbente. Soletta anatomica Dry'n Air, rimovibile e profumata, con un sistema di canali e fori che favoriscono la circolazione dell'aria nella scarpa.
Standard: EN20345 S3 SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabilesì
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
Colore secondariogrigio
€ 60,41 IVA esclusa
/ Paia
€ 73,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe