FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC SCARPA NYLON AIRFREEDOM-MICROTECH NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 20610-001 # 40

Scarpe di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Cofra Safety:FRANKLIN-40
Rubix:999180300074315
FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC SCARPA NYLON AIRFREEDOM-MICROTECH NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 20610-001 # 40
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC SCARPA NYLON AIRFREEDOM-MICROTECH NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 20610-001 # 40


Inoltre: Senza metalli al 100%. Elevata conducibilità elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un periodo prolungato. Tomaia in nylon e maglia, altamente traspirante e resistente all’abrasione (esclusivo per Cofra. Cofra Soft Esd, plantare realizzato in poliuretano profumato, forato, anatomico, a bassa resistenza elettrica, morbido e confortevole; la forma della parte inferiore garantisce l’assorbimento di energia d'impatto (antishock) e una presa elevata; la parte superiore assorbe l'umidità e mantiene il piede asciutto. Supporto antitorsione realizzato in policarbonato e fibra di vetro comodamente posizionato tra tacco e suola, che fornisce supporto e protezione dell’arco plantare, prevenendo così piegature nocive e/o torsione non intenzionale. Soletta profumata. Usi consigliati per la protezione delle dita dei piedi in pelle: calzature per le industrie della microelettronica. Consigliabile in ambienti Atex Cura e manutenzione: pulire dopo ogni uso e asciugare lontano dal calore diretto; trattare la pelle con una pellicola adatta per scarpe. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o temperature estreme. Evitare l’immersione in acqua di mare, acqua di calcare o cemento miscelato con acqua: è sempre necessario indossare calzini realizzati in fibre naturali, come lana o cotone, perché offrono le migliori prestazioni con conducibilità elettrica. Evitare di introdurre corpi estranei tra piede e plantare delle calzature (ad es. solette o articoli simili non equipaggiati dal produttore), poiché potrebbero annullare le proprietà elettriche per cui le calzature sono state concepite. Non sottovalutare l’effetto dell’invecchiamento e della contaminazione delle calzature: nel tempo la loro resistenza elettrica può essere soggetta ad alterazioni. È sempre importante controllare le proprietà elettriche delle calzature attraverso l’uso di dispositivi di test speciali nell’area elettrostatica protetta (EPA), secondo la norma europea Cei En 61340-5-1

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (2)