CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78450-002 NR.47

Scarpe di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Cofra Safety:78450-002-47
Rubix:999190300031759
EAN:8023796167933
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78450-002 NR.47
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78450-002 NR.47


Tessuto BREATEX nero altamente traspirante con texture 3D e scarpa MICROTECH, fodera SANY-DRY, antistatico, antiurto, resistente allo scivolamento, intersuola con piastra APT non metallica Zero Perforation, con bassa resistenza elettrica (ESD) Inoltre: plantare COFRA SOFT ESD, soletta in poliuretano profumato, bucata, anatomica, a bassa resistenza elettrica, morbida e confortevole; la forma della parte inferiore garantisce l’assorbimento dell’energia di impatto; la parte superiore assorbe l’umidità e mantiene il piede asciutto. Soletta profumata. Protezione punta in pelle Usi consigliati: Magazzini, settore dei trasporti, settore Cura e manutenzione: Pulire dopo ogni utilizzo e asciugare lontano dal calore diretto. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o temperature estreme. Evitare l’immersione in acqua di mare, acqua di calcare o cemento miscelato con acqua
PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Impermeabileno
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,51 IVA esclusa
/ Paia
55,52 IVA inclusa
  • Esaurito

EU Numero di scarpe: 47

Materiale principale:

selezionare le varianti (13)