CALZATURA ANTINFORTUNISTICA POINT ESD S1P SRC RL20036 # 37
Point
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20036-37
Rubix:999190300000649
Produttore:RL20036-37
EAN:8033546347850

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA POINT ESD S1P SRC RL20036 # 37
Calzature di protezione. Scarpa di sicurezza in pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante e fodera Wingtex. Colore grigio con dettagli in verde. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Suola in poliuretano antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente all'olio. Suola intermedia in schiuma PU espansa e Infinergy®. Soletta Polysoft Memory, anatomica, traspirante e antibatterica. Normativa: EN ISO 20345.
POINT ESD S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 74,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
37