CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MISS BASE TIFFANY S1P SRC B0321B # 38
Scarpa di sicurezza TIFFANY S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0321-PWB-38
Rubix:999180700010312
Produttore:CA-B0321-PWB 38
EAN:8034003177003

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MISS BASE TIFFANY S1P SRC B0321B # 38
TIFFANY B0321B scarpa di sicurezza bassa da donna. Tomaia in pelle scamosciata. Norma: EN20345: 2011 S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle scamosciata |
| Protezione metatarsale | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
