Riferimenti
SMC:MXH20-10Z
Rubix:999221025051075
Produttore:MXH20-10Z
EAN:3618036362497

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tavolo lineare compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01223841-ARTICOLO MXH20-10Z
Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
MXH-Z, tavola di scorrimento compatta, guida lineare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 369 g |
|---|---|
| Tipologia | tavolo lineare compatto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Serie | mxh-z |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 436,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione