ARTICOLO 7100036939

Scotch™ spray - Aerosols per la protezione, l’isolamento e la manutenzione preventiva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100036939
Rubix:999250612003160
Produttore:7100036939
EAN:4001895305818
ARTICOLO 7100036939

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100036939


L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Si indurisce diventando una pellicola flessibile e resistente, con eccellente adesione sulle più comuni superfici, come ad esempio, metallo, vetro, plastica, legno e così via. È resistente a raggi UV, acidi, olio e alcali, all'umidità e agli agenti atmosferici ed è caratterizzata in particolare dalla sua elevata forza dielettrica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio.
L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio.

Punti di forza

Rivestimento protettivo su collegamenti elettrici, interruttori, pannelli di comando, piastre serrafili, componenti elettronici, circuiti stampati, bobine e avvolgimenti
Adesione eccellente alle superfici più comuni, come metallo, vetro, plastica, legno, ecc.
Elevata rigidità dielettrica
Resistente ai raggi UV
Disponibile in 4 colori, 1601 (trasparente), 1602 (rosso), 1603 (nero), 1604 (grigio)
Disponibile in bombolette spray da 400 ml



Applicazioni

Used for applying protective coatings to electrical connections, switches, switchgear, terminal strips, electrical components, printed circuit boards, coils and windings

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Coloreincolore
Codice doganale32082010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione