VERNICE DI FONDO / PRIMER 879870

Vernice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879870
Rubix:999190400155911
EAN:3660338333538
VERNICE DI FONDO / PRIMER 879870

Riepilogo info tecniche

Capacità750 ml
Coloregrigio

Documenti

Dettagli del prodotto : VERNICE DI FONDO / PRIMER 879870


Vernice professionale di alta qualità.
Per il trattamento di supporti metallici Disponibile in 0,75 L e 2,5 L a seconda delle RAL Sono anche disponibili il diluente da 1 L e il primer da 0,75 L.
Asciugatura rapida Eccellente potere coprente.
Tonalità e lucentezza di lunga durata Resistente agli urti e ai graffi.
Resistente alle condizioni esterne Anticorrosione Per il rif.
879867 Alta temperatura – Temperatura di esercizio fino a 600°

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità750 ml
Coloregrigio
14,03 IVA esclusa
/ Unità
17,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione