Riferimenti
FAG:DH519
Rubix:999210325075348
Produttore:0383901910000
EAN:4012801212304

Dettagli del prodotto : 0383901910000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH519
Anello di tenuta
Sealing joint double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Tipologia | supporti ritti e accessori |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 14,5 mm |
| Larghezza | 140,93 mm |
| Serie | dh5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
