Riferimenti
INA:KA24-TN
Rubix:160000000397425
Produttore:0028649160000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0028649160000-COPERCHIO DI TENUTA KA24-TN
Closing cap KA..TN, Plastic cap
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,45 mm |
| Materiale | in plastica |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 39235090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
