Riferimenti
Bosch:2608594212
Rubix:999190500003411
EAN:3165140949811
Dettagli del prodotto : SEGA A TAZZA D. 40MM PROGRESSOR FOR WOOD&METAL 2608594212
Punti di forza
Riprogettato con Bi-Metal con lega di cobalto all'8% per una maggiore durata
La striscia di denti progressiva migliorata consente tagli più rapidi
Per l'uso con il perno senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza
La striscia di denti progressiva migliorata consente tagli più rapidi
Per l'uso con il perno senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito

