540199-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
Sensore di pressione SDE3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
Rubix:160000000599260
Produttore:540199
EAN:4052568178604

Documenti
Dettagli del prodotto : 540199-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
Sensore di pressione SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 Per il vuoto, con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Valore di misura=Pressione differenziale, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde3 |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione, min. | 15 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione