Riferimenti
Festo:CRVZS-10-SA234929A
Rubix:160000000613213
Produttore:CRVZS-10-SA234929A



Riepilogo info tecniche
| Capacità | 10 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1110-SERBATOIO CRVZS-10-SA234929A
1110-SERBATOIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 10 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Collegamento | g 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito