RUOTA 62ER 125X40 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALL. SUPP. FISSO LEGGERO (NL-M) 628813
SERIE 62ER: Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:628813
Rubix:160000000145861
EAN:8007554068588


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 62ER 125X40 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALL. SUPP. FISSO LEGGERO (NL-M) 628813
Ruote in poliuretano 'TR Roll' con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto fisso leggero (NL)
Applicazioni
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1110 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 62er |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 166 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione