U03240655 324 SH10
SERIE DI 10 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO E IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 324 SH10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 SH10
Rubix:999190400156652
Produttore:U03240655
Dettagli del prodotto : U03240655 324 SH10
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
3 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm 3 giraviti per viti con intaglio mod. 324 D mis. 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100 mm 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75 mm-PH1x75 mm-PH2x100 mm-PH 3x150 mm
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
3 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm 3 giraviti per viti con intaglio mod. 324 D mis. 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100 mm 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75 mm-PH1x75 mm-PH2x100 mm-PH 3x150 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 10 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

